カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(7)
- オーナンバ(3)
- 倉茂電工(3)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- 摂津金属工業(1)
- 福電(1)
- 極東電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf 2sq 3c 10m」の検索結果

SF VCTF 2X3C
品川電線¥8,598税込¥9,4581本(10m)当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79