カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 品川電線
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(8)
  • 三ツ星(3)
  • 長岡特殊電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • 倉茂電工(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 川崎電線(2)
  • ノーブランド(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0 75x2」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油300V電源用コード 品川電線

    耐油300V電源用コード

    品川電線(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(10m)
    当日出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    2,498税込2,748
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • 耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線

    耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF

    品川電線
    27,980税込30,778
    1巻
    3日以内出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60