カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- JAPPY(1)
- オーナンバ(2)
- カワイ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(4)
- 三沢電線(1)
- 伸興電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 富士電線工業(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf1.25sq-4c」の検索結果
特価

SF VCTF 1.25X4C
品川電線¥14,980~税込¥16,478~1本(20m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)12色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1