カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • 盛光(6)
  • TRUSCO(3)
  • ピカコーポレイション(3)
  • ノーリツ(3)
  • SK11(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • スーパーツール(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • ヤガミ(1)
  • FPC(1)
  • NTB(1)
  • CAPStyle(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「STH-04」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)

    島田電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)

    島田電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
  • 耐圧防爆構造接続箱 島田電機

    耐圧防爆構造接続箱

    島田電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
    定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq