カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 島田電機
- azbil(旧:山武)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- 岩崎電気(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
「expc-16b」の検索結果

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から10日以内出荷本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699~税込¥769~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
島田電機¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
レデューサー 耐圧防爆構造
島田電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4寸法L1(mm)16
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
島田電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥8,898~税込¥9,788~1個25日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金