カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 島田電機
- モノタロウ(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(56)
- SK11(54)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
- エスコ(32)
- 岩崎電気(31)
- ツツミ工業(26)
- MURATA(村田製作所)(21)
- 井筒製作所(14)
- 日本シーム工業(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- アネスト岩田(10)
- GREAT TOOL(10)
- TDK(10)
- 東芝(8)
- 三菱電機(8)
- DiodesZetex(8)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- ブランドをもっと見る
「pf01-01」の検索結果

アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥799~税込¥879~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
レデューサー 耐圧防爆構造
島田電機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4寸法L1(mm)16
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆ユニオンカップリング
島田電機¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆SUSブレードフレキ
島田電機¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から26日以内出荷SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。主材質(フレキ)ステンレス鋼線
一般機器ケーブルグランド
島田電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
耐圧防爆レジューサー
島田電機¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆アダプター
島田電機¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
安全増防爆構造エルボ
島田電機¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から4日以内出荷本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から11日以内出荷SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆構造エルボ・チーズ
島田電機¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
STチューブ用オスコネクタ
島田電機¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から11日以内出荷STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
一般機器ケーブルグランド接続
島田電機¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から11日以内出荷CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
マイレックス用雄コネクタ
島田電機¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。主材質亜鉛合金ダイカスト
マイレックス用雌コネクタ
島田電機¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております主材質亜鉛合金ダイカスト
安全増防爆フレキ
島田電機¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼
耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥19,980~税込¥21,978~1個26日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金