カテゴリ

  • 空調・電設資材(38)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(21)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(197)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(137)
  • エスコ(126)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • 岩崎電気(50)
  • 十川ゴム(49)
  • 右下精器製造(47)
  • SK11(47)
  • 第一計器(43)
  • アソー(42)
  • サンドビック(42)
  • CKD(37)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
  • シンコー[継手](23)
  • セフティー3(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf04」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機アダプター(耐圧防爆構造)島田電機
599税込659
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機レデューサー 耐圧防爆構造島田電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
ニップル 耐圧防爆構造 島田電機ニップル 耐圧防爆構造島田電機(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス島田電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から5日以内出荷
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)島田電機
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット島田電機
8,398税込9,238
1本
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム関連資料(0.06MB)
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造エルボ島田電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)島田電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
469税込516
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13関連資料(0.08MB)
一般機器ケーブルグランド 島田電機一般機器ケーブルグランド島田電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)島田電機
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
水抜きコネクタ 島田電機水抜きコネクタ島田電機
699税込769
1個
3日以内出荷
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
材質亜鉛ダイカスト製関連資料(0.05MB)
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機耐圧防爆フィッチング 縦型島田電機
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
一般機器ケーブルグランド接続 島田電機一般機器ケーブルグランド接続島田電機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ニップル 島田電機耐圧防爆ニップル島田電機
699税込769
1個
翌日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)関連資料(0.04MB)
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
鋳鉄 安全増防爆構造チーズ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造チーズ島田電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
-
材質(本体)亜鉛合金ダイカストタイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム関連資料(0.09MB)
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷から100日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機耐圧防爆構造エルボ・チーズ島田電機
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ブリーザー 島田電機耐圧防爆ブリーザー島田電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.04MB)
耐圧パッキン式コネクタ 島田電機耐圧パッキン式コネクタ島田電機
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.04MB)