カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 島田電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbm-22b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機

    パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造

    島田電機(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド

    島田電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    雄ねじ部分が90°に曲がった耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。危険箇所で使用する耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。
    トラスコ品番816-6442材質本体:銅合金、グランド:亜鉛合金ダイカスト規格構造規格:d2