カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 島田電機
「sfc-516」の検索結果

銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
島田電機¥7,998税込¥8,7981本当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥8,898税込¥9,7881個25日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金