カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 島田電機
「sgt-16h」の検索結果

鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆3方出BOX
島田電機¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄