ミリカン電気素量測定器 MLD-30島津理化5日以内出荷
ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400