カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 昭和電線
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 富士電線工業(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 三ツ星(1)
  • 行田電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv1.25sq 2c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
電線 1.25sq特集