カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ストラパック
- omron(オムロン)(1)
- ユニセイキ(1)
- VISHAY(1)
「jk-5000」の検索結果

エコノミー型自動梱包機
ストラパック¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419