カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- スナオ電気
- CKD(9)
- ベン(2)
- サンホープ(2)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- セフティー3(1)
- マサル工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「gsv2-25u-dc24v」の検索結果
特価

自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2
スナオ電気(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV
スナオ電気¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75