絞り込み
ブランド
- スペーシア
- モノタロウ(5,521)
- Kawasaki(2,618)
- MAZDA(マツダ)(2,578)
- Panasonic(パナソニック)(1,688)
- SK11(1,235)
- TRUSCO(3,812)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,808)
- アズワン(1,174)
- エスコ(3,051)
- コクヨ(1,184)
- スズキ(3,638)
- スバル(1,553)
- ダイハツ(1,105)
- トヨタ(4,419)
- ニッサン(1,944)
- ノーブランド(1,204)
- ホンダ(6,640)
- マキタ(1,054)
- ミツビシ(988)
- 大阪魂(1,942)
- ブランドをもっと見る
スペーシア
スペーシアのページです。スペーシアは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | スペーシア株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1997/10/16 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号(積水樹脂株式会社内) |

パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)
スペーシア(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
パイプスタンドS JBー202
スペーシア(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプを立てる時にスタンドとして使用します。トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
パイプシステム用キャスター 自在式
スペーシア(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
挟み込み式パイプスタンド
スペーシア(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
標準パイプSPS4020アイボリー色
スペーシア(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09色アイボリー外径(Φmm)27.5
テーブル昇降機JB-812
スペーシア(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
標準パイプSPS3020
スペーシア(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25
スペーシア(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷メタルジョイント用ボルトです(単品)です。用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
清掃用品ハンガー W900xD500xH1800
スペーシア(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台11日以内出荷樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。用途清掃用品の収納に。仕様15本掛、Sフック付トラスコ品番460-1432幅(mm)900質量(kg)10.8高さ(mm)1800奥行(mm)500掛数(本)15
インサートナットΦ24M12 JB-406M12
スペーシア(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
キャスタースパナ17/19JBー009
スペーシア(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。トラスコ品番420-3500材質スチール(三価クロメート処理)摘要17mm、19mm質量(g)107.4
インナーゴムキャップJBー402
スペーシア(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。用途パイプ端部に取付けるアジャスター仕様パイプ端部取付け用トラスコ品番108-0931材質ゴム質量(g)16
インサートナットJBー406
スペーシア(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷パイプ端部に取付けるインサートナットです。 M16用です。用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005
スペーシア(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートA-82-28トラスコ品番108-1619材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)109
手動パイプカッター替刃SKー2N
スペーシア(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SK1N専用替刃です。用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント)
スペーシア(1件のレビュー)¥419税込¥4611個11日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
フックボルト(側面用)20セット入り JBー304
スペーシア(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個5日以内出荷波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)します。用途波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)仕様パイプ固定用金具トラスコ品番108-0897材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)12.4
タルカート75L アイボリー
スペーシア(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。適合65~75リットル用タルトラスコ品番420-3577材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き質量(kg)3.6高さ(mm)187材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き奥行(mm)433間口(mm)433材質(取付金具)スチール