カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • スペーシア
  • モノタロウ(1)
  • TMEHジャパン(6)
  • 矢崎化工(5)
  • カネミツ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ホンダ(1)
  • ホシモト(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsj 16」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(23件のレビュー)
37税込41特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア標準パイプSPS4020アイボリー色スペーシア(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
標準パイプSPS2010 スペーシア標準パイプSPS2010スペーシア(1件のレビュー)
899税込989
1本
翌日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー1(単品ジョイント)スペーシア
289税込318
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントカバー(NSJ-1用) スペーシアメタルジョイントカバー(NSJ-1用)スペーシア
81税込89
1個
11日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNSJ-1用保護カバートラスコ品番849-3434材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)13.4
パイプフレームカテゴリ