カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • スペーシア
  • 矢崎化工(11)
  • TMEHジャパン(2)
  • カクダイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-706bg」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア
    86税込95
    1個
    当日出荷
    専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。
    用途その他用途トラスコ品番379-3122材質AAS樹脂オフホワイトタイプ1方向オプション(側面オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア

    標準パイプSPS4020アイボリー色

    スペーシア(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
  • 標準パイプSPS2010 スペーシア

    標準パイプSPS2010

    スペーシア(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
  • 標準パイプSPS3020 スペーシア

    標準パイプSPS3020

    スペーシア(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
パイプフレームカテゴリ