カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- セイキ製作所
- CKD(2)
- 三菱ふそう(2)
- クレトイシ(1)
- APLUS(クマモト)(1)
「k-32-127」の検索結果
特価

片丸キー(フリーレングス)S45C/32
セイキ製作所¥4,849税込¥5,3341個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062幅b(mm)32高さh(mm)18面取c(mm)0.60~0.80