カテゴリ
- 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
- セイコーソリューションズ
- NSK(日本精工)(18)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ニッポー(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- SMC(2)
- ノーブランド(2)
- 前澤化成工業(2)
- VOICE(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アルインコ(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
「seiko z150」の検索結果

タイムカード Zカード
セイコーソリューションズ(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。仕様締日/全締日対応トラスコ品番492-4738適合機種Z150/170質量(g)370入数(枚)100印字方式片面6欄質量(g/枚)6.2
多機能タイムレコーダー Zシリーズ
セイコーソリューションズ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。トラスコ品番492-4746質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)