カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(198)
- 清掃用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 電動工具(11)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 精和産業
- モノタロウ(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](52)
- 東京堂(4)
- FUKUTOKU(福徳産業)(5)
- IDEC(和泉電気)(2,240)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(791)
- 桑和(494)
- 台和(220)
- TOWA(東和コーポレーション)(218)
- cotta(214)
- ヤマニパッケージ(126)
- WAKO(和光商事)(102)
- ODELIC(オーデリック)(97)
- 愛和産業(94)
- スリーライン(80)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(72)
- 和美作日(69)
- 利休信楽(67)
- 和コーポレーション(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「和」の検索結果

エースカッター AC-1N
精和産業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!。◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計。◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75
ハイソフトホース
精和産業¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から4日以内出荷柔らかく曲げクセがつきづらい。材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
パワースプレー
精和産業¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷簡単な塗装、持ち運び容易付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
エアーカーテンガン
精和産業¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
ダイヤフラムエアレス塗装機
精和産業¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7911質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様)
精和産業¥719,800税込¥791,7801台翌々日出荷タイル玉吹き・高粘度材適用仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)40品番TK-1500MSH出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体
精和産業¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷タイル玉吹き・高粘度材適用仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)42品番TK-1500MP出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
小型ピストン/電動エアレス 本体
精和産業¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷比較的粘度の高い材料も吹付仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具質量(kg)13.6品番SPP-18出力(駆動源)AC110V・1000W最大吐出量(L/min)1.8常用圧力(MPa)(最大)15/21効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし使用場所内装・外装・屋根寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
のせかえキット 交換部品一式
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット翌々日出荷セット内容強力型コンロッドセット(ベアリング入)・コンロッド座金・クランクシャフト用内輪40×28×22・減速機ケースカバー・ケースカバー取付プレート・ボルト一式品番TA900KJ
塗料缶ホルダー
精和産業¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷エクシードシリーズからとばな~いシリーズに使用可能寸法(mm)250×414×78質量(kg)1.8品番405150効率作業の効率化!ネタ場の移動を簡易に!1凹みにはめ込み、2ボルトを締め、3塗料缶を載せる使用場所建築・工場・その他危険物の類別非危険物
スーパーエクシード エンジン型高粘度エアレス 本体
精和産業¥689,800税込¥758,7801台翌々日出荷中高粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)54品番SP-101GE出力(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)(最大)22効率最大吐出量 10.3L/min フルパワー使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
ちょ~軽黒帯君 電動小型ダイヤフラムポンプ 本体
精和産業¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード質量(kg)12出力(駆動源)AC100V・400W最大吐出量(L/min)1.5効率塗料飛散を大幅に削減使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
スーパーエクシード 高粘度電動エアレス 本体
精和産業¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷中高粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)41品番SP-70E出力(駆動源)AC100V・950W最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)(最大)22効率100Vでクラス最大圧力使用場所建築・工業・木工・金属・建機・防水寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
電動スプレー コンテナー 1200cc
精和産業¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途タフエアレス380用コンテナー材質樹脂容量(mL)1200TKG品番9-1561-1302TKG品番(2017)6-1390-1202
電動スプレータフ用
精和産業¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷コンテナーを使用せず、チョコウォーマー より直接スプレーしたいときに便利です。用途タフエアレス380用ロング・サクションセット材質樹脂質量(g)212長さ(m)2TKG品番9-1561-1301TKG品番(2017)6-1390-1201