エアーカーテンヘッド ACH-1T精和産業4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)