カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(9)
絞り込み
ブランド
- 精和産業
- BIGM(丸山製作所)(80)
- イワタツール(26)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 東海キャスター(13)
- 日研工作所(8)
- TOA(6)
- ホンダ(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- ナンシン(5)
- ヤガミ(5)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- ナベヤ(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- ギガ・セレクション(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- ブランドをもっと見る
「sp060」の検索結果

SP-60DX (C)
精和産業¥269,800税込¥296,7801セット4日以内出荷強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-60DX (B)
精和産業¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-60GE (C)
精和産業¥449,800税込¥494,7801セット4日以内出荷一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
SP-60GE (B)
精和産業¥429,800税込¥472,7801セット4日以内出荷一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
ダイヤフラムエアレス塗装機
精和産業¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7911質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
スーパーエクシード エンジンエアレス 本体
精和産業¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷低中粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)35品番SP-60GE出力(駆動源)ガソリンエンジン4ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)(最大)22効率スーパー60仕様ポンプの採用使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
ダイヤフラムエアレス塗装機
精和産業¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7902質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4