カテゴリ

  • 切削工具(419)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(121)
  • SMC(3,892)
  • エスコ(925)
  • RS PRO(900)
  • New-Era(ニューエラー)(505)
  • 三木プーリ(490)
  • コガネイ(465)
  • TRUSCO(370)
  • OSG(オーエスジー)(335)
  • NACHI(不二越)(317)
  • PISCO(ピスコ)(313)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
  • 岡崎精工(223)
  • EIKO(栄工舎)(223)
  • S&K(三興製作所)(217)
  • 三菱マテリアル(210)
  • 水本機械製作所(197)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(193)
  • 京セラ(175)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm径」の検索結果

関連キーワード
419件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • ECOエンドミル4枚刃 グーリング

    ECOエンドミル4枚刃

    グーリング
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数4表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本) グーリング

    ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)

    グーリング
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(24本)
    当日出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
  • ECOエンドミル3枚刃 グーリング

    ECOエンドミル3枚刃

    グーリング
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数3表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

    グーリング
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

    グーリング
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル ロング TiNコート

    グーリング
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング

    ステップパワードリル レギュラー HSCO

    グーリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
  • 4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート グーリング

    4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート

    グーリング
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
    用途グラファイト、プラスチック用。
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製

    グーリング
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

    グーリング
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    材質SKH51面取角度90
  • 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング

    高能率ドリル 3xD RT100U 5514

    グーリング
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング

    Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り

    グーリング
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
  • センタードリル レギュラ グーリング

    センタードリル レギュラ

    グーリング
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。材質HSCOサイズレギュラ表面処理無処理
  • 超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付) グーリング

    超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)

    グーリング
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷
    同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
  • 超硬ソリッドスレッドミーリングカッター グーリング

    超硬ソリッドスレッドミーリングカッター

    グーリング
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷
    同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
  • 弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm

    グーリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • 汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 グーリング

    汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023

    グーリング
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
  • 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル3×D用 FIREコート

    グーリング
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
  • ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
  • NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング

    NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

    グーリング
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング

    カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

    グーリング
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
  • ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 658 GT100

    グーリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
  • 強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング

    強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
  • ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル セミロング TiNコート

    グーリング
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

    グーリング
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
  • ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118