カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(1)
- CKD(46)
- MAZDA(マツダ)(22)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- SMC(125)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
- いすゞ自動車(7)
- コガネイ(33)
- コノエ(13)
- スズキ(12)
- トヨタ(274)
- ホンダ(93)
- ミツビシ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- 三菱ふそう(35)
- 三菱マテリアル(15)
- 大阪魂(14)
- 新ダイワ(8)
- 日野自動車(39)
- ブランドをもっと見る
「12360」の検索結果
特価

エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 512
グーリング¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 653
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工材質SKH51
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃
グーリング¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼