カテゴリ

  • 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • モートーン(122)
  • ODELIC(オーデリック)(50)
  • 吉川化成(49)
  • CKD(33)
  • DiodesZetex(32)
  • 長野計器(23)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(21)
  • omron(オムロン)(18)
  • スバル(13)
  • DAIKO(大光電機)(13)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • テラウチ(寺内製作所)(9)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(9)
  • 理研製鋼(8)
  • ヤンマー(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23-100」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
949税込1,044
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ストレートシャンクドリル 622  GT100 グーリングストレートシャンクドリル 622 GT100グーリング
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
超硬ドリルロング グーリング超硬ドリルロンググーリング
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄用。
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃グーリング
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコートグーリング
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100グーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336 グーリングストレートシャンクドリル ロング GT100 336グーリング
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
超硬ストレートシャンク 汎用ドリル 5xD タイプN 732 グーリング超硬ストレートシャンク 汎用ドリル 5xD タイプN 732グーリング
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 512 グーリングエンドミルシャンクドリル スタブ GU500 512グーリング
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100グーリング
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃グーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mmグーリング
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
一般鋼に適した汎用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼用。
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 グーリング汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023グーリング
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル7×D用 FIREコートグーリング
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ストレートシャンクドリル レギュラ GU500DZ グーリングストレートシャンクドリル レギュラ GU500DZグーリング
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
12,980税込14,278
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート グーリング4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコートグーリング
31,980税込35,178
1本
20日以内出荷
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。