カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- 三菱マテリアル(49)
- アリート(ariete)(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- NOK(9)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- マリンテック(5)
- ヤンマー(4)
- 富士電機(3)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- KITACO(3)
- EAO(3)
- コマツ(3)
- オイレス工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- ダイヘン(2)
- 日本ニューマチック工業(2)
- ブランドをもっと見る
「51151」の検索結果
特価

高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511
グーリング¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511
グーリング¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート
グーリング¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。