カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- エーワン[ラベル](1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 福助工業(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- コイズミ照明(1)
「51479」の検索結果
特価

高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート
グーリング¥71,980~税込¥79,178~1本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金