カテゴリ
- 切削工具(76)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- CKD(223)
- Igus(イグス)(73)
- KITO(キトー)(153)
- MAZDA(マツダ)(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- NEG(日電理化硝子)(59)
- Panasonic(パナソニック)(155)
- RS PRO(58)
- SMC(3,379)
- TRACO POWER(112)
- エスコ(78)
- コガネイ(140)
- スバル(60)
- トヨタ(221)
- ホンダ(521)
- ミツビシ(90)
- 三菱ふそう(148)
- ブランドをもっと見る
「75×40」の検索結果

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング
グーリング¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657
グーリング¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207
グーリング¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工材質SKH51
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬