カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- コスモスビード(30)
- PMC(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- アサヒ衛陶(4)
- メイキコウ(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ANEX(1)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- 新ダイワ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- エンペックス気象計(1)
- Kawasaki(1)
- ヤンマー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「900-1-75」の検索結果

超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3