カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- イトウ製菓(9)
- POSH Faith(4)
- ナベル(3)
- ニチアス(2)
- トヨタ(2)
- カクダイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヨコタ工業(1)
- 南国フレキ工業(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- シマデン(1)
- BLAKLADER(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- U-KANAYA(1)
- PROST's(1)
「9010-50」の検索結果
特価

マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥52,980税込¥58,2781本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油