カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- アンセル(1)
- AFAM(アファム)(4)
- ALBA(アルバ)(7)
- brembo(32)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- SATO(サトー)(8)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- SWAGE-LINE(18)
- Vesrah(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(92)
- イスカル(4)
- スバル(6)
- ヤンマー(4)
- 十川ゴム(48)
- 理研製鋼(4)
- ブランドをもっと見る
「92-600」の検索結果

高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec
グーリング¥5,998税込¥6,5981本当日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥10,980税込¥12,0781箱(10本)翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥49,980税込¥54,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)ほか翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥97,980税込¥107,7781本20日以内出荷超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油