カテゴリ

  • 切削工具(99)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • RS PRO(141)
  • Hirschmann Test & Measurement(139)
  • ニチコン(138)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • 日本ケミコン(49)
  • Schutzinger(42)
  • 渡辺電機工業(37)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • DIJET(ダイジェット工業)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 大阪魂(22)
  • ユキワ精工(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • 京セラ(18)
  • TDK(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-16」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Shortグーリング
18,980税込20,878
1本
当日出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃グーリング
17,980税込19,778
1本
当日出荷
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃グーリング
13,980税込15,378
1本
当日出荷
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート グーリング3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコートグーリング
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。低剛性機械での使用が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用グーリング
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharpグーリング
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5Dグーリング
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート グーリング4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコートグーリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコートグーリング
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xDグーリング
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12Dグーリング
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
5枚刃エンドミル レギュラFIREコート グーリング5枚刃エンドミル レギュラFIREコートグーリング
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
不等分割の採用によりビビリのない安定した加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコート グーリング4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコートグーリング
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル ショートFIREコート グーリング3枚刃エンドミル ショートFIREコートグーリング
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート グーリング3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコートグーリング
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。低剛性機械での使用が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃 グーリング高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃グーリング
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコート グーリング高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコートグーリング
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃 グーリング仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃グーリング
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート グーリング高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコートグーリング
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
4枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコートグーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
アルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラ グーリングアルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラグーリング
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
アルミ専用のラフィングエンドミルです。
用途アルミ、アルミ合金用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコートグーリング
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ステンレス専用のインサートです。
用途ステンレス、チタン合金用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング超硬ステンレス用ドリル nanoAコートグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材7×D用 Signumコートグーリング
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材5×D用 Signumコートグーリング
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mmグーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
鋳鉄専用のインサートです。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
4枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート グーリング4枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコートグーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃エンドミル レギュラFIREコートグーリング
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプです。
用途快削鋼、難鋼、アルミ合金用。
6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。
用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃 グーリング高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃グーリング
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート グーリング6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコートグーリング
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。
用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃グーリング
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
4枚刃Speedエンドミル レギュラSuperAコート グーリング4枚刃Speedエンドミル レギュラSuperAコートグーリング
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ランピング・ヘリカル加工や最大0.8dまでの溝加工が安定して行えます。切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用エンドミルです。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
エンドミルカテゴリ