カテゴリ

  • 切削工具(990)
    • ハイスストレートシャンク(150)
    • ハイスその他ドリル(47)
    • カッター(カウンターシンク)(11)
    • 超硬ストレートシャンク(73)
    • スパイラルタップ(40)
    • ラフィング超硬エンドミル(16)
    • スクエア超硬エンドミル(159)
    • 超硬エンドミルシャンク(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(103)
  • 3.5(87)
  • 4(124)
  • 4.2(88)
  • 4.5(92)
  • 5(121)
  • 5.5(90)
  • 6(129)
  • 6.5(95)
  • 6.8(92)
  • 7(110)
  • 7.5(89)
  • 8(135)
  • 8.5(98)
  • 9(105)
  • 10(140)
  • 10.5(87)
  • 11(99)
  • 12(125)
  • 13(90)
シャンク径(Φmm)
  • 3(52)
  • 3.2(22)
  • 3.3(23)
  • 3.5(23)
  • 4(107)
  • 4.2(24)
  • 4.5(23)
  • 5(54)
  • 5.5(24)
  • 6(221)
  • 6.5(23)
  • 7(23)
  • 8(190)
  • 9(23)
  • 10(192)
  • 12(183)
  • 14(53)
  • 16(119)
  • 18(32)
  • 20(97)
材質
  • コバルトハイス(62)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(172)
  • 粉末ハイス(12)
  • 超硬合金(414)
  • (31)
全長(mm)
  • 38(43)
  • 40(44)
  • 46(50)
  • 49(40)
  • 57(49)
  • 65(47)
  • 66(61)
  • 70(84)
  • 75(53)
  • 80(41)
  • 89(43)
  • 100(40)
  • 101(41)
  • 102(58)
  • 115(49)
  • 125(47)
  • 131(42)
  • 133(53)
  • 150(38)
  • 151(44)
溝長(mm)
  • 12(43)
  • 14(33)
  • 16(35)
  • 18(41)
  • 20(33)
  • 22(32)
  • 24(40)
  • 30(35)
  • 33(43)
  • 37(40)
  • 43(42)
  • 47(47)
  • 57(35)
  • 69(51)
  • 75(40)
  • 81(39)
  • 87(52)
  • 101(40)
  • 114(31)
  • 120(33)
表面処理
  • その他(52)
  • アルミナ系コーティング(17)
  • チタン系コーティング(54)
  • ノンコーティング(22)
  • ホモ処理(25)
  • 窒化処理(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(8)
ストレートシャンク
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「guhring」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • 超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730 グーリング

    超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工トラスコ品番182-1749材質超硬全長(mm)70溝長(mm)31先端角(°)118刃径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリング

    スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用

    グーリング(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN

    グーリング
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃数4先端角(°)90
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート

    グーリング
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
  • ストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207

    グーリング
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。
    用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工材質SKH51
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    仕様センターカット材質超硬合金(DK460UF)刃数3表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • 超硬ガンドリル グーリング

    超硬ガンドリル

    グーリング
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング

    ラフィングエンドミル(4枚刃)

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602

    グーリング
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル 超硬S 5512 グーリング

    ドリル 超硬S 5512

    グーリング
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング

    TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)

    グーリング
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング

    ステップパワードリル レギュラー HSCO

    グーリング
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング

    超硬小径ドリル アルミナコート

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
  • マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリング

    マイクロドリル 標準 タイプN 301

    グーリング
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
    用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • トップコーティングドリルセット グーリング

    トップコーティングドリルセット

    グーリング
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN

    グーリング
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4先端角(°)120
  • 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

    グーリング
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル ロング TiNコート

    グーリング
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • ステップパワードリル ドリルセット グーリング

    ステップパワードリル ドリルセット

    グーリング
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
  • 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング

    高能率ドリル 3xD RT100U 5514

    グーリング
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

    グーリング
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    材質SKH51面取角度90
  • ECOエンドミル4枚刃 グーリング

    ECOエンドミル4枚刃

    グーリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数4表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本) グーリング

    ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)

    グーリング
    31,980税込35,178
    1セット(24本)
    当日出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
  • センタードリル レギュラ グーリング

    センタードリル レギュラ

    グーリング
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。材質HSCOサイズレギュラ表面処理無処理
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)250
  • テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257 グーリング

    テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257

    グーリング
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリング

    TiAlN超硬 転造タップ 並目

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
...