カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- SMC(319)
- ホンダ(211)
- ブロードウォッチ(71)
- 近藤製作所(50)
- SAMTEC(50)
- スズキ(49)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
- エスコ(30)
- 3M(スリーエム)(30)
- Kawasaki(27)
- MURATA(村田製作所)(18)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- イトーキ(16)
- ダイヤトレンド(14)
- NEXTEC(14)
- 塚本無線(13)
- ナカバヤシ(12)
- Canon(12)
- ブランドをもっと見る
「ra4」の検索結果

汎用 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 タイプN 3649
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
汎用 スクエアエンドミルレギュラ 4枚刃 コーナーR タイプN 3562
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷金型や機械部品の隅R加工に最適です。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃
グーリング¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202
グーリング¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷アルミの超高速、高精度加工が可能です。用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
ステンレス用 高能率スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100 VA 3800
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。用途ステンレス鋼、チタンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
不等リードエンドミル G-Mold 65 U レギュラ 4枚刃
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷金型加工用の不等リードタイプのエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F レギュラ 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼