カテゴリ

  • 切削工具(73)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(960)
  • 大阪魂(396)
  • SMC(373)
  • ホンダ(329)
  • オザック精工(269)
  • モートーン(214)
  • Puig (プーチ)(179)
  • RS PRO(176)
  • エスコ(153)
  • サンワサプライ(139)
  • VISHAY(132)
  • エレコム(109)
  • BUFFALO(バッファロー)(104)
  • ParkerTAIYO(96)
  • CKD(93)
  • 三興マテリアルサプライ(68)
  • NEC(66)
  • KEMET(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 06」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100グーリング
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)250
高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング高能率ドリル 3xD RT100U 5514グーリング
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100グーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
全長(mm)100
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732グーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731グーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 622  GT100 グーリングストレートシャンクドリル 622 GT100グーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U   5510 グーリング高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510グーリング
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長450mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長450mm GT100グーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
全長(mm)450
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm GT100グーリング
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
全長(mm)200
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100グーリング
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
全長(mm)300
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm GT100グーリング
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
全長(mm)300
ストレートシャンクドリル 2459  GT100 グーリングストレートシャンクドリル 2459 GT100グーリング
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長350mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長350mm GT100グーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)350
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100グーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336 グーリングストレートシャンクドリル ロング GT100 336グーリング
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長400mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長400mm GT100グーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
全長(mm)400
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100グーリング
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
全長(mm)250
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100グーリング
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
全長(mm)200
深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100グーリング
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
全長(mm)100
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511グーリング
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm GT100グーリング
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全長(mm)250
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100グーリング
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
全長(mm)300
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長500mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長500mm GT100グーリング
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
全長(mm)500
ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリングストレートシャンクドリル 658 GT100グーリング
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100グーリング
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
高能率ドリル 5xD RT100U 5515 グーリング高能率ドリル 5xD RT100U 5515グーリング
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12Dグーリング
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549 グーリングストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549グーリング
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100グーリング
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)200
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100グーリング
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741グーリング
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761グーリング
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763グーリング
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764グーリング
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765グーリング
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762グーリング
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605グーリング
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7Dグーリング
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735グーリング
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート