宣真工業
宣真工業のページです。宣真工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 宣真工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1959/01/10 |
|---|
| 所在地 | 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北4丁目2番11号 |
|---|
車高測定用 メジャーポール宣真工業(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。最大径(Φmm)35材質グラスファイバー
グラスファイバースタッフ宣真工業当日出荷
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。
下水管ミラー1型4m宣真工業当日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。付属品収納ケース(袋)質量(kg)1全長(m)4ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.23
下水管ミラー3型2m宣真工業当日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7011材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)520全長(m)2最小径(Φmm)14最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)0.6継本数(本)6
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業翌々日出荷
最高電圧AC550kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2063材質FRP全長(mm)8000測定範囲(m)1.61~8
メジャーポール宣真工業当日出荷から翌日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
下水管ミラー3型4m宣真工業当日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7029材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)870全長(m)4最小径(Φmm)20最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)1.23継本数(本)4
下水管ミラー1型6m宣真工業当日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-6987材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(kg)2全長(m)6最小径(Φmm)20最大径(Φmm)35ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.329継本数(本)6
絶縁梯子兼脚立宣真工業35日以内出荷
天板寸法(mm)260×162最大使用質量(kg)100
絶縁梯子1連梯子宣真工業35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業8日以内出荷
最高電圧AC287.5kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2065材質FRP全長(mm)5800測定範囲(m)1.5~5.8
メジャーポール宣真工業当日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。樹木の測定など。トラスコ品番406-9951材質グラスファイバー(FRP)最大測定長(mm)6000収納寸法(mm)940
パワーライト宣真工業翌々日出荷
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。完全防水の水中ライトです。連続点灯時間約2時間です。
用途暗い場所での点検に。下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。セット内容単3乾電池×4本・予備球×1個・ケース材質グラスファイバー製外径(Φ)継管/(最大径)29、(最小径)20使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)6000燭光防水性(水深m)50
デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)宣真工業当日出荷
測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200長さ(mm)(縮長~全長)640~890トラスコ品番479-9089質量(g)1400表示桁数5