カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- セントラルコンベヤー
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- Hydrangea(15)
- MAZDA(マツダ)(38)
- MIWA(28)
- NAKATAKI(10)
- PISCO(ピスコ)(12)
- キャンブロ(8)
- コイズミ照明(12)
- ツガミ(10)
- テラウチ(寺内製作所)(17)
- ニッサン(70)
- ネグロス電工(8)
- 三鈴工機(11)
- 伊東電機(8)
- 廣杉計器(10)
- 東洋技研(24)
- 椿本チエイン(12)
- 第一計器(19)
- ブランドをもっと見る
「u-38」の検索結果

ステンレスローラコンベヤMRU3812
セントラルコンベヤー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812型
セントラルコンベヤー¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体
セントラルコンベヤー¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から7日以内出荷MRU3812用替えローラ材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20
ステンレスローラコンベヤ MRU
セントラルコンベヤー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)
セントラルコンベヤー¥44,980~税込¥49,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808
セントラルコンベヤー¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)63×25×3t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t