カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(880)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/清掃用品(1)
  • 測定・測量用品(8)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • メカニカル部品/機構部品(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,852)
  • 医療・介護用品(50)
  • その他(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • モノタロウ(5,954)
  • ホンダ(546,164)
  • MAZDA(マツダ)(216,639)
  • SMC(201,371)
  • トヨタ(140,153)
  • ミツビシ(138,069)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
  • ニッサン(87,642)
  • エスコ(69,890)
  • スズキ(67,807)
  • BIGM(丸山製作所)(66,086)
  • スバル(50,625)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,805)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,749)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
商品レビュー
  • 以上(90)
  • 以上(97)
  • 以上(98)
  • 以上(99)
価格
  • 1,500円以下(24,224)
  • 1,500-10,000円(66,741)
  • 10,000-50,000円(69,528)
  • 50,000-100,000円(29,219)
  • 100,000円以上(36,724)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
210,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    小型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
    材質樹脂グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 漏水センサ制御器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ制御器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
    質量(g)約400消費電力(W)AC100V時:1.8出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能消費電流(mA)DC時:85以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)ブザー音検知:ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
  • 水漏れ報知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    水漏れ報知器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
    質量(g)約45(電池含む)電源コイン形リチウム電池機能電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期防水仕様日常生活防水(IP67相当)報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
  • EXH-TK12用キャリングケース TAKEX(竹中エンジニアリング)

    EXH-TK12用キャリングケース

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    現行の転倒検知送信機EXH-TK12のオプション品としての発売です。
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
    材質樹脂グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
  • 漏水リード線式センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水リード線式センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
  • 防水型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
    材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)18
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    仕様【空中線】内蔵型その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)質量(g)約80(電池、クリップ含む)出力10mW以下電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありませんタイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電波到達距離(m)100以内(見通し距離)警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
  • 専用リチウム電池 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用リチウム電池

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    用途送信機用オプション(小電力型ワイヤレスシステム)
  • ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
    質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
  • 漏水電極式ポイントセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水電極式ポイントセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
  • ホーン型スピーカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ホーン型スピーカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1材質ホーンマウス、レフレクター:樹脂質量(kg)約1.2ホーンマウス、レフレクター:シルバーグレー使用温度範囲(℃)-20~55適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠外径(Φ)×全長(mm)152×178材質(カバー)樹脂防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット L形再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内)音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m)指向角(°)水平・垂直95(2kHz-6dB)極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)カバー色シルバーグレー定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格/8
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • 接点分配ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点分配ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,198税込7,918
    1台
    欠品中
    1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。 入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
    材質樹脂質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 水漏れ報知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    水漏れ報知器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
    質量(g)約235(電池含む)機能電池切れ報知機能電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032×2使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)電池寿命約2年外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)設置場所屋内・屋外 (床面据置)報知音音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)防水日常生活防水(IP67相当)
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
    質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60配線接続リード線式外観クリーム色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上
  • 赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)
    材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約370、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋外警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応距離余裕10倍
  • ビーム電球 BRF110V 80W TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ビーム電球 BRF110V 80W

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • パッシブ型遠赤外線式人感スイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブ型遠赤外線式人感スイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)) 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
    仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替材質樹脂質量(g)約220消費電力(W)2検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏水センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
    材質樹脂(グレー)質量(g)約60配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知中点灯(赤)防水性日常生活防水(IP67相当)
  • AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    AHDカメラ専用オプションです。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)設置場所屋内映像出力【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
  • ワイヤレスタッチスイッチカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • Felicaカード TAKEX(竹中エンジニアリング)

    Felicaカード

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,198税込2,418
    1枚
    欠品中
  • セキュリティ自動通報装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    セキュリティ自動通報装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。 センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。 簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。 固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。 メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
    仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による材質樹脂質量(g)約850(停電用内部電池含まず)消費電力(W)9(AC100V時)入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)消費電流(mA)140(DC12V時)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%設置場所屋内内蔵電池(停電用)DC12V・800mAhマイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
  • 人感スピーカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    人感スピーカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。 録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。 音量調整機能付。 停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。 防雨構造。
    検出方式パッシブインフラレッド方式音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対)使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕録音時間最大約16秒録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
  • 防水型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
    材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
...