カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • SMC(19)
  • サンワサプライ(15)
  • CKD(9)
  • Vesrah(3)
  • カクイ(2)
  • SILICON LABS(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • StarTech.com(1)
  • メイワパーツ(1)
  • エアリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-kb006」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
    質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60配線接続リード線式外観クリーム色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上
  • 屋外用ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用ボックス

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    警報ベル【KB-6】シリーズ用の屋外用ボックス(簡易防滴構造)です
    適合機種KB-6、KB-6C、KB-6-24、KB-6C-24、KB-6-100、KB-6C-100質量(g)約1000構造簡易防滴構造配線接続端子台式外観ステンレス鋼板(シルバー)、ヘアラインクリア塗装仕上げ
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
    質量(g)約430消費電力(W)1.5配線接続リード線式電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+60外観赤色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上(前方1m)