カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • 東京メタル(10)
  • オーム電機(8)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • 岩崎電気(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 東芝(3)
  • ELPA(2)
  • 日動工業(2)
  • 三菱電機(2)
  • JAPPY(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 光商事(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED100w相当」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします! 人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。 侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。 防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。 ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。 昼夜判別機能を搭載 電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用
用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時)検出方式パッシブインフラレッド方式感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当)使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)取付け方法フランジ式動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅)動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
音声威嚇LEDライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声威嚇LEDライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
屋外での様々な用途に活用できますAC100V電源の取れる場所での安全指示・注意喚起・威嚇など多目的にご使用できます。建設工事現場などの資材置場の盗難監視・威嚇や安全作業指示・危険場所の案内工場やプラントなどのゲート監視や入門案内用駐車場・屋外展示場(カーディーラーやホームセンターなど)の監視・威嚇マンションや寺社仏閣、公園などの不法投棄監視・威嚇公園などの危険場所案内や夜間のストーカー対策などの防犯・威嚇用100W相当の強力なLEDライトで照射します。昼夜判別機能付昼・夜・昼夜の3モードの設定ができる『昼夜判別機能』付です。また、音声・ライトを別々に設定できます。録音・再生が手軽な音声メッセージ機能最大16秒までのメッセージを録音でき、本体内蔵のマイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことができるので、色々な用途に再利用できます。人感センサーの検知エリアは最長部12mの立体検知型です。屋外でも安心してご使用できます。(防雨構造:IP43相当)別売のポール取付金具(BP-101)と組み合わせることでポールへの取付けが可能です。(適合ポール径:Φ40mm~Φ140mm)屋外用のダミーカメラと併用で設置することで、より威嚇・抑止・喚起の効果をアップできます。※ポール及び設置工事は別途
仕様センシティブゾーン:24本質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)AC100消費電力(W)待機時:3以下・動作時:10以下検知方式パッシブインフラレッド方式感度調整20%~180%設置場所屋内・屋外配線方式リード線式検知エリア立体検知
LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。 広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。 電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。 高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。 複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載! 広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。 本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。
材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A検出方式パッシブインフラレッド方式設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動点灯方式点灯/フラッシング検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)感度調整60%/80%/100%/130%動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)最大7000調光方式0~100%(ボリュームにて調整)点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)検知エリア立体型(最長部12m)