防犯用品 (3) メカニカル部品 (1) ブランド: TAKEX(タケナカエンジニアリング)すべて解除
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 付属品 取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本 質量(g) 約3600 電源(V) AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 22 設定方式 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W372×H379×D197 コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 解像度 水平:700本(中心部、AV映像入力時) 使用周囲温度(℃) 0~+40(結露なきこと) 視野角 左:85° 、右:85°、上:80°、下:80° 応答速度 5ms 設置方法 据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠) スピーカー 1.0W×2 ステレオ LCD仕様 17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm) 画素数 1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA) バックライト LED 寿命:約30000時間 音声入力 【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比 5:4 映像出力 【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端 映像入力 【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024 キーロック あり 輝度(cd/m2 ) 250
9.7型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 4日以内出荷
9.7型のLEDカラー液晶モニター映像入力4種類と映像出力1種類を搭載<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)スピーカー内蔵(1.5W×2)壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)
仕様 表示解像/1024×768 付属品 取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用) 適合 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 質量(g) 本体:約690、据え置きスタンド:約600 外形寸法(mm) W245×H186.6×D28(スタンド非装着時) 電源(V) AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 15 設定方式 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 機能 キーロック:あり コントラスト比 37.50069444 輝度 (面面)350cd/m 解像度 水平:600本(中心部) 視野角 左:89°右:89°上:89°下:89° 応答速度 20ms 設置方法 据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠) スピーカー 1.5W×2 ステレオ 周囲温度(℃) 使用可能:0~+40(結露なきこと。) 色数 表示:26.2万色 バックライト LED 寿命:約15,000時間 音声入力 AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比 4:03 映像出力 AHD/1系統 (BNCコネクタ) パネル LCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm) 映像入力 【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 4日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター! TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2) VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠) ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 付属品 取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、 質量(g) 約3,600 外形寸法(mm) W372×H379×D197 電源(V) AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 22 対応 設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応 機能 キーロック:あり コントラスト比 1000対1 解像度 水平:700本(中心部、AV映像入力時) 視野角 左:85° 右:85° 上:80° 下:80° 応答速度 5ms 設置方法 据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠) スピーカー 1. OW×2 ステレオ 周囲温度(℃) 使用可能:0~+40(結露なきこと) 画素数 表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA) 色数 表示:1,670万色 バックライト LED寿命:約30,000時間 音声入力 (AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比 5対4 映像出力 (AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端 パネル LCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm) 映像入力 HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024 輝度(cd/m2 ) 画面:250
9.7型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 4日以内出荷
9.7型のLEDカラー液晶モニター
付属品 取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用) 適合 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 質量(g) 本体:約690、据え置きスタンド:約600 外形寸法(mm) W245×H186.6×D28(スタンド非装着時) 電源(V) AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 15 設定方式 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 機能 キーロック:あり コントラスト比 900:1 輝度 画面:350cd/m2 解像度 水平:600本(中心部) 視野角 左:89°右:89°上:89°下:89° 応答速度 20ms 設置方法 据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠) スピーカー 1.5W×2 ステレオ 周囲温度(℃) 使用可能:0~+40(結露なきこと。) 画素数 表示:1024(H)×768(V)ピクセル(XGA) 色数 表示:26.2万色 バックライト LED 寿命:約15,000時間 音声入力 (AV)1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、(VGA)1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック ) アスペクト比 4:3 映像出力 (AHD)1系統(BNCコネクタ) パネル LCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm) 映像入力 (AV)VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力(D-Sub 15Pin)対応解像度:720p/1080p1系統、(HDMI)HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p