カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • ASUSTOR(2)
  • BRAKING(2)
  • brembo(5)
  • KSフィルター(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • TRW(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カシムラ(1)
  • クマザキエイム(1)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • ベン(5)
  • マキタ(2)
  • ヨシタケ(3)
  • 象印マホービン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak 2 h gh」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 天井露出型・スポット警戒型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 天井露出型・スポット警戒型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    12日以内出荷
    出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。天井露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。(内部のエリア幅切替レバーにて)。ワイドエリア:高さ3.5m時幅2.8m、ナローエリア:高さ3.5m時幅1.4m。又、エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
    材質樹脂型式天井露出型質量(g)約240検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~20(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯設置場所屋内・半屋外:天井面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット警戒 ワイドエリア:H3.5m×W2.8m、ナローエリア:H3.5m×W1.4m
  • コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 天井埋込型・スポット警戒型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 天井埋込型・スポット警戒型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    12日以内出荷
    出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。天井埋込型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。(内部のエリア幅切替レバーにて)。ワイドエリア:高さ3.5m時幅2.8m、ナローエリア:高さ3.5m時幅1.4m。又、エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
    材質樹脂型式天井埋込型質量(g)約280検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~20(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯設置場所屋内・半屋外:天井面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット警戒 ワイドエリア:H3.5m×W2.8m、ナローエリア:H3.5m×W1.4m
  • コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 壁面露出型・線警戒用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンビネーションセンサー 遠赤外線+マイクロ波式 壁面露出型・線警戒用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    12日以内出荷
    出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。壁面露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。線警戒5m以内。エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
    材質樹脂型式壁面露出型質量(g)約240検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~20(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯設置場所屋内・半屋外:壁面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離線警戒 5m以内