カテゴリ
- 防犯用品(12)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(1)
- KEMET(15)
- omron(オムロン)(35)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ParkerTAIYO(29)
- PLANET Technology(11)
- RS PRO(50)
- SMC(111)
- StarTech.com(14)
- TOKO(東洋計器興業)(39)
- TP-LINK(12)
- アズワン(10)
- アライドテレシス(52)
- サンワサプライ(17)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(587)
- 三木プーリ(64)
- 冨士電線(東京)(20)
- 右下精器製造(11)
- 篠原電機(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「at-100」の検索結果
特価

光線式アクティブセンサー DA-T100
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から5日以内出荷ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
ポールアタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷赤外線センサーなどをポールに取り付けるための金具です適合機種PXB-HFAシリーズ/PXB-Fシリーズ/PXB-100SW/BUS-XFシリーズ/PB-IN-HFシリーズ/PB-FZシリーズ/PB-IN-100AT/PXB-TEシリーズ/BUS-XTシリーズ/MW-50Aシリーズ/MW-100Bシリーズ/COM-INシリーズ/COM-50XTシリーズ適合ボール(mm)Φ42~49
ポールアタッチメント(4個1組) BP-05
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,500税込¥3,8501組5日以内出荷用途赤外線センサーをポールに取り付けるための金具適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、COM-IN-50HFL/HFHシリーズ、COM-IN-100AL/AHシリーズ、MW-50/50Aシリーズ、MW-100A/100Bシリーズ適合ポール径(Φmm)38~45
ポールサイドカバー(1個) BS-50F
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,998税込¥5,4981組5日以内出荷適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
ハウジング型ポールカバー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷小型ハウジングタイプの簡易設置型ですので、容易に取付ができ、意匠的にもデザイン性に優れています。内部が見えない構造のため、センサーの警戒ラインの位置や、設置しているセンサーの種類が特定できず、セキュリティ性に優れています。ポール(KP-100/100B専用品)に被せるように取付するだけなので、設置が容易にできます。既設ポール設置への後付け設置が容易です。また、センサーの背中合わせの設置にも対応しています。(新規設置の場合は、ポールが必要です)適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、PB-TEシリーズ、PB-FZシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、BUS-XFシリーズ材質パイプ :樹脂(PMMA)、他:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)約6400
ポールアタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷コンビネーションセンサー、赤外線センサー等をΦ50mm以上のポールに取付けるための金具です。(2個1組)適合機種COM-IN-50HFL/H、COM-IN-100AL/AH、MW-50/Aシリーズ、MW-100A/Bシリーズ、PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス質量(g)約160(バンド含む)適合ポール径(Φmm)50~140
ハウジングケース
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷美観に優れ実用性の高いデザインですから設置場所を選ばずどこにでもマッチします。(設置場所…会社、工場、エネルギー施設、教育文化施設、神社、仏閣、住宅など)。センサーをスッポリ収納、しかも内部の見えない着色アクリルパイプを採用しています。衝撃にも強く、耐久性も優れていますので長期間使用可能。材質は合成樹脂をメインにボルト・ネジ類もすべてステンレス製を使用し耐久性の向上をはかっています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができますので警戒網が自由に設定できます。用途センサー収納適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、PXB-HF-KHシリーズ、PB-TEシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-FZシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-XFシリーズ、BUS-HFシリーズ材質キャップ:SUS430、黒ツヤ消塗装仕上、カバー:アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂、サイドカバー:AAS樹脂、パイプ:メタアクリル樹脂ース:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)約13.5設置場所屋外、屋内
埋込ボックス
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ステンレス製のため屋外使用が可能です。赤外線センサーを壁面などに埋込むことで、突出部をなくし通行の妨げにならず、美観にも配慮できます。赤外線センサーをそのまま収納するので、センサーのカバーに備わっているフードにより霜・露から赤外線ビームを保護し、警戒ラインを維持します。RoHS指令に対応しています。付属品取付ネジ:6本、コンクリートプラグ:6本適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-HFシリーズ材質SUS304、ヘアライン仕上げ質量(kg)約2設置場所屋外・屋内光軸調整範囲(水平±20°、垂直±20°)PXB-F/HFAシリーズ、BUS-XFシリーズ、(水平±20°、垂直±10°)PB-F/IN-HFシリーズ、BUS-HFシリーズ
ハウジングケース
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥199,800~税込¥219,780~1本5日以内出荷内部の見えない着色アクリルパイプを採用し、フレームを全て内側にすることで、センサーの設置位置、警戒方向が判りません。衝撃にも強く、耐久性に優れていますので長時間の使用が可能です。材質は鋼板にメッキ+塗装をメインにボルト類はステンレス製を使用しています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができます。又、センサーを設置する高さも調整できますので、設置場所に合わせた最適な警戒網の設定ができます。ハウジング内部の構造をユニット化することにより、マイクロ波センサー、太陽電池ユニット等の収納にも対応可能な設計になっています。用途センサー収納材質キャップ展:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、カバー:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、フレーム:冷間圧延鋼板(SPCC)電着塗装仕上、パイプ:冷間圧延鋼板(SPCC)黒レザー塗装仕上、アクリルパイプ:メタアクリル樹脂付加機能タンパー機能設置場所屋外、屋内
赤外線センサー 近赤外線ビーム上下段独立検知方式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷小動物や鳥の飛来による誤動作を防止し、かつ侵入者を確実に検出するために、4ビーム同時遮光時と上下段個別遮光時の応答速度を個々に調整することが可能です。(4ビーム同時遮光時:35ms~500ms、上下段個別遮光時:100、200、300、500ms)。複数の赤外線センサーで直線警戒を行う場合や、多段警戒を行う場合に、赤外線パルスビームの変調周波数を切り替えることにより、相互干渉や回り込みを容易に避けることが可能です。(スイッチで1CH~4CHに切替可能です)。最大警戒距離内であれば、警戒距離に合わせて最適な感度余裕を自動設定します。電子音によりゲインロックの確認も容易に行えます。濃霧、豪雨、積雪等により赤外線受光レベルが一定以下にダウンした場合、警報信号とは別に環境悪化信号を出力します。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。霧、豪雨、霜、降雪等の悪天候時に自動的に受光感度をアップし誤動作を防止します。材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約1200、受光器:約1300出力環境/接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・1A(抵抗負荷)、ダンパー/無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時出力(投・受光器とも)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)、4段ビーム遮断または片段ビーム遮断〔二重変調方式〕配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)警戒時:85以下(最大120)応答時間(秒)4ビーム同時遮断:0.035~0.5、2ビーム個別遮断:0.1/0.2/0.3/0.5使用周囲温度(℃)-25~+60付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断、機能、投光パワー切替機能、モニター出力、プログラマブル、AGC機能、オートゲインロック機能、受光ビーム選択機能設置場所屋外(IP55相当)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・1A(抵抗負荷)表示灯警報/赤色LED(受光器):警報出力時点灯、受光感度/赤色LED(受光器):受光感度減衰時点灯光軸調整範囲水平角:±90°、上下角:±10°警戒距離屋外100m以内距離余裕10倍(1000m)
赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷「上下段独立検知」と「上下段同時遮光検知」で、セキュリティレベルや周辺環境に応じた警備を低消費電流型で実現 「独立検知」と「同時遮光検知」の切替え くぐり抜けや飛び込み侵入も検知できる上下段独立検知方式(AT出力)と上下段同時遮光検知方式(HF出力)を備えており、セキュリティレベルや周辺環境などに応じて切替えが可能です。 ソーラー電源対応 低消費電流型としたことで、別売りのソーラー式電源ユニット等から電源を供給することで、電源が確保できない場所でも、配線工事することなく、運用することができます。 外乱光に強い(二重変調方式) メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。 悪環境に強い(4段ハイパワービーム) 感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。 見やすい照準機構(ダブルリング照準機構) 照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。 目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。 耐塵・防噴流構造(IP65) 電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)に適合します。あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入を許しません。 IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造 IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造 塩害対策 プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます. 雷に強い(雷対策強化) 誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しましたので安心してご使用になれます。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません 。材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約1400、受光器:約1500使用温度範囲(℃)-35~+60(結露・氷結なきこと)出力タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光器のカバーをはずした時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4ビーム同時もしくは上段2ビーム/下段2ビーム個別遮断方式)〔二重変調方式〕配線接続M3セルフアップ端子式機能サウンドチェック機能、投光パワー切替機能、同期タイミング切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、警報出力切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能消費電流(mA)投光器:10、受光器:10角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20°電源(DC-V)5~30(極性あり)設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替)、接点動作:遮光時間出力(2秒未満の遮光は2秒間出力)、同期不良時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光量減衰時に赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋外100m以内検知時間(秒)AT出力:上下段同時遮光時 :0.05秒、片段遮光時 :0.1/0.2/0.3/0.5秒(機能設定スイッチにて切替)、HF出力:上下段同時遮光時 :0.05秒距離余裕最大到達距離:10倍(1000m)