カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- AMPHENOL(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Modes(2)
- イトーキ(1)
- 日本フローセル(1)
「atm15」の検索結果
特価

超小型赤外線センサー 接点出力型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷アンプ部を小型化し、接続コードの切断を自由にした超小型赤外線センサー PB-6Sa/6Sbは、アンプ部を分離した超小型の対向型赤外線センサーで、露出部分はセンサーヘッド部分(直径15mm)のみですから、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。また、窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組込用等、幅広い用途に使用が可能です。 設置場所に応じて、投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなく、すっきりと配線できます。 センサーヘッド部は、直径12mmの下穴を開け押し込むだけで取付可能なワンタッチ取付方式。 設置距離に応じて最適な感度に調整できる感度調整ボリューム内蔵。材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス:SPCC(ホワイト)寸法(mm)45×94×29質量(g)センサー部:各約50(電線含)、コントロールボックス:約70電源電圧DC10V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式:対向型消費電流(mA)50以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)6以内設置場所屋内・半屋外表示灯(アラーム)赤色LED警告時点灯接続コード各5m