カテゴリ
- 医療(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- 東日製作所(7)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- ブルー(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- bolle(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- キャンブロ(1)
- SKC(環境測定)(1)
「bcsp」の検索結果
特価

分配コンセント BC-S(P2) アイホンプラコン2 ピン仕様
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷アイホン製 プラコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、アイホン製プラコン2ピン対応)仕様アイホンプラコン2 ピン仕様材質樹脂色白質量(g)125出力プラコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、プラコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
マットセンサーセット 分配コンセントセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷から10日以内出荷ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能ケーブル長(m)3
ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。材質表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工)ケーブル長(m)3