カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- 3M(スリーエム)(1)
- ABB(3)
- Beat-Sonic(1)
- honeywell(6)
- Murata Power Solutions(9)
- omron(オムロン)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ウィキャン(1)
- カシムラ(2)
- スリーワンモータ(1)
- ハネウェル(2)
- メテックス(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 共立電子産業(3)
- ブランドをもっと見る
「cm15-dc」の検索結果
特価

接点入力型送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。 ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。 4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。 連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。材質樹脂色ホワイト質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)