カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- omron(オムロン)(4)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ZF CHERRY(1)
「cnr06-349440」の検索結果

小型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。材質樹脂色グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)