カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 東芝(2)
- FDK(2)
- マクセル(3)
- オーム電機(3)
- WALL(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- フジマック(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- 佐藤真空(1)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- UMAREX(ウマレックス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- マイコンソフト(1)
- ブランドをもっと見る
「cr2025 3v」の検索結果

腕時計送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です! 日常的に必要な二つの機能がこの一台に! 普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。 バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。 日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。材質樹脂、ウレタン質量(g)約42(電池を含む)出力定格3mW以下電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)構造日常生活防水構造(3気圧防水)機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
エリア設定リモコン TS-A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷エリア設定リモコンは、トイレ用センサー「TS-7シリーズ」専用のリモコンになります。 全てのトイレ用センサー「TS-7シリーズ」に、共通して使用できます。 リモコンのボタンを押すことにより、トイレ用センサーのエリアを再設定します。仕様投光方式:赤外線方式、投光距離:最大10m(光軸上直線距離)付属品コイン型リチウム電池(CR2025)×1材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)22(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチ投光:押ボタン式(ワンショット投光)動作方式トイレ用センサー「TS-7シリーズ」エリア設定専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×74×10使用電池DC3V(コイン型リチウム電池:CR2025×1)電池寿命1日10回:約2年