カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • INFINEON(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • STMicro(2)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](1)
  • VISHAY(1)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-800ma」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マットセンサー ナースコールセット(有線式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサー ナースコールセット(有線式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    6日以内出荷
    マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
    仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)約1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)400×800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
  • マットセンサー ナースコールセット(無線式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサー ナースコールセット(無線式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    6日以内出荷
    マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
    仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)約1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)400×800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
  • マットセンサー ナースコールセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサー ナースコールセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    7日以内出荷
    マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。
    仕様感圧:3kg/10m材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
  • マットセンサー ナースコールセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサー ナースコールセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。
    仕様感圧:3kg/10m2材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色 ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA