カテゴリ

  • 防犯用品(14)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • デンヨー(2)
  • ELPA(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • アオイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daw-70」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
    質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    色シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
    質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • DAW-71用シルバーカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-71用シルバーカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DAW-71用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-71用ブロンズカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    色シルバー質量(g)約110配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋外、半屋外 IPX6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
    色ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    色黒質量(g)約120消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下受信可能距離約30m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋内表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)アンテナ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • 擬似タッチプレート GP-100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    擬似タッチプレート GP-100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
    材質アクリル樹脂(PMMA)色外側ブロンズ色、内側シルバー色外形寸法(mm)206×41×2文字色黒色(丸ゴシック)
  • 光線式アクティブセンサー DA-303 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-303

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
    質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
    色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
  • 赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
    材質樹脂色ホワイト質量(g)約270検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)配線接続コネクター式電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲垂直角最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)警報の表示赤色LED警報時:点灯
  • 防雨カバー BK TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防雨カバー BK

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    5日以内出荷